Súprava deliacich líšt s drážkami/dělících priečok, 12×20G, Výška čela zásuviek / typ: 75/1

Č. pol.: 950270 75/1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška čela zásuviek / typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 12×20

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka Úžitková plocha v G 12×20
Výška 50 mm
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 12
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 20
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 300 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 500 mm
Hmotnosť 0,514 kg
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 950270 75/1
EAN/GTIN 4062406152468
Číslo výrobcu 950270 75/1
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Okrajové lišty, drážkované deliace lišty a deliace priečky z plastu. Drážkované deliace lišty sa bezpečne pripnú do priehlbín v zásuvke. Priečky sa zasunú do drážkovaných deliacich líšt.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 12 × 20 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 12 × 20 G.

Obsah:

Súprava okrajových líšt C. 951570: 1 × Veľ. 75
Drážkované deliace lišty C. 951520: 2 × Veľ. 75
Zásuvná oddelovacia stena C. 951741: 6 × Veľ. 75