Box na drobný sortiment easyPick 75/2

Č. pol.: 950200 75/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 20
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 500 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 400 mm
Hmotnosť 1,495 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950200 75/2
EAN/GTIN 4062406152079

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 20 × 16 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20 × 16 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 5 × Veľ. 4×4/2; 5 × Veľ. 4×4/1; 5 × Veľ. 4×8/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky
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
    Výška čela zásuviek / typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka