Box na drobný sortiment easyPick 75/2

Č. pol.: 950195 75/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria easyPick
Zásobník výška 50 mm
vhodné od výšky čela zásuvky ≥ 75 mm
vhodné pre zásuvky Úžitková šírka v G 36
vhodné pre zásuvky Úžitková hĺbka v G 14
vhodné pre zásuvky úžitkovej šírky 900 mm
vhodné pre zásuvky úžitkovej dĺžky 350 mm
Hmotnosť 2,412 kg
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 950195 75/2
EAN/GTIN 4062406573201

Popis

Prevedenie:

Box na drobné diely z plastu.
Deliaci materiál vyplní celú zásuvku 36 × 14 G.

Vhodné pro:

Zásuvky 36 × 14 G.

Obsah:

Box na drobnosti easyPick C. 951251: 6 × Veľ. 6×6/1; 18 × Veľ. 4×4/1

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky