Skriňa s krídlovými dverami s celoplechovými krídlovými dverami 1200

Č. pol.: 949501 1200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 60
  • Nosnosť skriňového puzdra vnútri: 500
  • Uhol otvárania dvier: 225
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 0,9 mm
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 60 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri 500 kg
Uhol otvárania dvier 225 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Výška 1 200 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 400 mm
Úžitková výška 1 040 mm
Počet políc 2
Predné strany skriniek Celoplechové krídlové dvierka
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Polohovanie rukoväti hore
Hmotnosť 36 kg
Druh produktu Skriňa na zakladače

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 949501 1200
EAN/GTIN 4062406081911

Popis

Prevedenie:

Korpus a dvere sú vyrobené z oceľového plechu, police sa dajú namontovať v 40-mm rastri. Dvere sú zosilnené zvnútra a uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti s cylindrickou zámkou. Ďalšie informácie o uzamykaniach nájdete pod č. 950050950060.
S celoplechovými krídlovými dverami.

Lakování:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely