{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 0,9 mm | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 850 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 520 mm | |
na oddiel Úžitková výška | 200 mm | |
Typ zástrčky Vstup | F | |
Zásuvka Typ | F | |
Menovité napätie | 250 V | |
Počet priečinkov | 7 | |
Počet zásuviek Typ F | 7 | |
Hmotnosť | 46 kg | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Druh produktu | Skriňa na nabíjanie akumulátorov |
Číslo položky | 944520 7/DE | |
EAN/GTIN | 4062406074142 |