Vodiaca lišta zásuvky (pár) 200

Č. pol.: 942902 200
Nastavte cenu 2 ks (37,34 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 68 mm
Dĺžka 685 mm
pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008
vhodné pre hĺbku skrinky v E 36 E
Nosnosť 200 kg
Druh produktu Vodiaca lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 942902 200
EAN/GTIN 4045197527011

Popis

Vhodné pro:

Korpus skrine na náradie s hĺbkou 36E.
Pre konštrukčný rad od roku výroby 08/2008 do 08/2019.
Vodiace lišty s nosnostou 200 kg do zásuviek a výsuvných políc.

Rozsah dodávky:

U-lišty, vysúvacie lišty s 2 plastovými bezpečnostnými sponami.