{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka rebríka | 1,85 m | |
Pracovná výška cca. | 3 m | |
maximálna zvislá výška zavesenia do | 2,11 m | |
vhodné pre výšku regálu | 2 000 mm | |
spodná vonkajšia šírka | 0,6 m | |
Vykladanie | 0,85 m | |
Výška nosníka | 25 mm | |
Šírka nosníka | 73 mm | |
Výška stupňa/úrovne | 235 mm | |
Počet schodíkov | 7 | |
Hmotnosť | 8,9 kg | |
Druh produktu | Regálový rebrík |
Číslo položky | 935800 7 | |
EAN/GTIN | 4062406134211 |