Úplný kryt pre základný rám 26G

Č. pol.: 935565 26G
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935565 26G
EAN/GTIN 4062406110185

Popis

Prevedenie:

Úplné zakrytie je potrebné vtedy, keď nie sú vo vnútri regálového zariadenia vložené žiadne zásuvky/výsuvné police. Môže sa použiť aj ako najspodnejšia polica.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.