Bočná stena pre rolety 2000

Č. pol.: 935515 2000
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hĺbka 610 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Bočná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935515 2000
EAN/GTIN 4062406276447

Popis

Použitie:

Na zakrytie čelných strán, lemovaná oceľovým plechom širokým 30 mm.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035,prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri použití bočnej steny sa vyžaduje iba plechový kryt č. 935040; 935045 alebo koncová pásovina č. 935442; 935462 na vnútornej strane rámu stĺpa.
Z dôvodov zachovania stability odporúčame pri regáloch vždy namontovať vľavo a vpravo jednu bočnú stenu.
Pri inštalácii rolety do regálovej jednotky je potrebná vyššia bočná stena.