{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Hrúbka materiálu | 1 mm | |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Séria | Pracovný stôl KOMBI | |
| Výška | 800 mm | |
| Šírka | 80 mm | |
| Hĺbka | 660 mm | |
| Hĺbka zapustená | 350 mm | |
| vhodné pre hĺbku dosiek | 700 mm; 800 mm | |
| Druh produktu | Podnož |
| Číslo položky | 933622 | |
| EAN/GTIN | 4045197555205 | |
| Číslo výrobcu | 933622 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |