• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Horizontálna svorka s červeným rukoväť

Č. pol.: 93237
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 93237
EAN/GTIN 4020772093235
Číslo výrobcu 93237
Číslo L L30090 683
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Opis:

Horizontal clamp with red handle, with open holding arm and vertical foot.
Galvanized and passivated. Stainless steel rivets that run in case-hardened bushings for sizes 2 to 5. Bearing points are greased.
Ergonomic, oil-resistant handle with large palm rest and soft component. Loss protection for the clamping screw at the end of the tensioning arm.
Complete with tempered, zinc-plated push-on screw
No. 6890.

Cecha szcz.:

  • Size: 3
  • F1: 1.8 kN
  • F2: 2.5 kN
  • Contact screw: M8x45
  • Weight: 320 g
  • Size: 3
  • A: 8
  • B: 73
  • C: 25.7
  • D: 6.5
  • D1: 5.1
  • E: 38.5
  • F: 14
  • H: 49.0
  • H1: 65.0
  • H2: 86
  • HW min.: 14.5
  • HW max.: 26.0
  • I: 15.0
  • O: 7.0
  • L: 13.0
  • L1: 206
  • M: 37.5-42.5
  • M1: 42.0
  • N: 27
  • O: 6
  • P: 50.0
  • α: 90°

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prospekty

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláre

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Predajné akcie

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript