• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2026 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2026.

Skrinka na náradie kompletná so zásuvkami 75 kg, 46×24G, Výška v mm / počet zásuviek: 800/8

Č. pol.: 931405 800/8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška v mm / počet zásuviek Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 75
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Zásuvka Úžitková plocha v G: 46×24

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G 46×24
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 800 mm
Šírka 1 250 mm
Hĺbka 700 mm
Úžitková výška 700 mm
Úžitková výška pre zásuvky 700 mm
Výška čela zásuvky 75 mm; 75 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm
Zásuvky Úžitková šírka 1 150 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 46
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 24
Počet zásuviek 8
Počet výsuvných políc 0
Počet dvier 0
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný Áno
Montáž pod výškovo nastaviteľné pracovisko nie
Hmotnosť 203 kg
Druh produktu Skriňa na náradie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 931405 800/8
EAN/GTIN 4062406065713
Číslo výrobcu 931405 800/8
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kompletne osadená skrinka na náradie v 50 × 28 G so zásuvkami 46 × 24 G. Centrálne zamykanie s cylindrickou zámkou. 100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Zásuvky s perforovaním v rastri 50 mm alebo 2 G (od výšky čela zásuviek 75 mm). Poistka proti vytiahnutiu bráni súčasnému otvoreniu niekoľkých zásuviek.

Lakování:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek antracitová farba RAL 7016, práškovo nanášaná. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.

Poznámka:

Pri zdvíhaní a preprave skrinky dbajte na to, aby boli zásuvky v skrinke dostatočne upevnené.
Je možné použiť iba násuvné deliace priečky GridLine so šírkou 2 G, 4 G, 6 G, 8 G, 10 G alebo 12 G.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Rozsah pohybu dverí nechajte voľný, dvere a zásuvky majte zatvorené.
  • Zásuvky na uloženie a uskladnenie nástrojov.
  • Police na uloženie a uskladnenie obrobkov a nástrojov.
  • Na priemyselné použitie v interiéri.
  • Použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Skriňu ukotvite do podlahy.
  • Pri prestavbe na montážny vozík vymeňte zásuvky za zásuvky GridLine s jednoručným odblokovaním jednotlivých zásuviek.
  • Pri nosnosti jazdnej jednotky zohľadnite hmotnosť krytu.
  • Pri vlastnej montáži dbajte na užitočnú výšku.
  • S možnosťou kombinácie s jazdnou jednotkou GridLine, č. výr.
  • 958480 veľkosť 24 alebo 28.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Zásuvky GridLine vybavujte iba jednoručným odblokovaním zásuviek.
  • Po zaparkovaní zablokujte riadiace kladky zatiahnutím parkovacej brzdy.
  • Rohová spojovacia skriňa pre skrinky na náradie s hĺbkou 700 mm (28G).
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.
  • Na vybavenie vložkou zásuvky GridLine s upínačom nástrojov.
  • S možnosťou kombinácie so skriňami GridLine s identickou hĺbkou a výškou.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby a úpravy.
  • Nepreťažujte skriňu, zásuvky a police.
  • Neumiestňujte ani neukladajte do skrine, zásuviek ani na police.
  • Predmety neukladajte prudkými pohybmi.
  • Neumiestňujte ani neukladajte na montážny vozík.
  • Neprepravujte žiadne osoby.
  • Nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.
  • Neotvárajte viacero zásuviek naraz.
  • CNC doplnkovú skrinku nie je možné kombinovať s jazdnou jednotkou.