{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Farebný odtieň RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Povrchová úprava | práškovo nanášané | |
| Farebný odtieň, sivá | Světle šedá; Antracitová šedá | |
| Popísaný diel | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfronten | |
| Materiál | oceľový plech | |
| Farba | šedá; šedá | |
| Voľba farieb | GARANT farby | |
| S dverami | nie | |
| So zásuvkami | áno | |
| Počet zásuviek | 5 hod. | |
| Výška čela zásuvky | 100 mm; 125 mm; 300 mm; 75 mm | |
| Zásuvka samostatne uzamykateľná | nie | |
| Vetranie skrine | nie | |
| Konštrukcia zámku | cylindrický zámok | |
| Uzamykací systém | uzamykací systém Hoffmann | |
| Uzamykací systém prestaviteľný | áno | |
| Kotvenie pripravené | Áno | |
| Korpus, šírka v G | 30 | |
| Korpus, hĺbka v G | 28 | |
| Nosnosť | 75 kg | |
| Nosnosť rozložená do plochy | nie | |
| Popísaný diel | Schublade | |
| Druh produktu | základná skriňa | |
| Montážna poloha | upevnenie do zeme | |
| Hmotnosť | 115 kg | |
| Inštalačná a montážna situácia | samostatne stojaca skriňa | |
| Rozsah použitia | dielňa | |
| Konfigurácia | konfigurované | |
| Celková šírka | 750 mm | |
| Celková hĺbka | 700 mm | |
| Celková výška | 800 mm | |
| Korpus, šírka | 750 mm | |
| Korpus, hĺbka | 700 mm | |
| Výška korpusu | 800 mm | |
| Jednotka špecifická pre výrobcu, korpus | G | |
| Pojazdné | nie |
| Číslo položky | 931105 800/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406062514 | |
| Číslo výrobcu | 931105 800/5 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |