Plné zobrazení brýle uvex ultrasonic Grey 23% SV exc.

Č. pol.: 9302286
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9302286
EAN/GTIN 4031101248424
Číslo výrobcu 9302286
Číslo L L01660 1093

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Ultrasonic
  • Typ produktu: Brýle pro plné vidění
  • Označení těla: W 166 34 B CE
  • Označení předsádky čočky: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čočky: Signální rozpoznávání barev
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál rámu: Plast
  • Další identifikace objektivu: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)