Náhradní disk šedý 23% SV bez

Č. pol.: 9302256
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sklo do okuliarov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9302256
EAN/GTIN 4031101229188
Číslo výrobcu 9302256

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Příslušenství
  • Název produktu: Náhradní čočky supravision excellence
  • Typ produktu: Náhradní čočka
  • Označení čočky: ne
  • Označení čočky: 5-2,5
  • Odstín čočky: šedý 23%
  • Vlastnosti odstínu čočky: rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čočky: šedá
  • Propustnost: 23%
  • Materiál obruby: nepoužitelný
  • Další označení čočky: W 1 B KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)
  • Vlastnosti příslušenství: Náhradní čočka pro model uvex ultrasonic.