Brýle UVEX ultravision bezbarvá

Č. pol.: 9301714
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9301714
EAN/GTIN 4031101068008
Číslo výrobcu 9301714
Číslo L L01660 1257

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Ultravision
  • Typ produktu: Brýle pro plné vidění
  • Označení těla: W 166 34 F CE
  • Označení předsádky čočky: 2-1,2
  • Odstín čočky: bezbarvý
  • Vlastnosti odstínu čočky: bez zvláštních vlastností
  • Barva (filtr) čočky: bezbarvý
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FN CE
  • ochrana proti UV záření: UV380
  • materiál čočky: acetát celulózy (CA)