{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 334 mm | |
Šírka | 1 745 mm | |
Hĺbka | 70 mm | |
Hmotnosť | 9,5 kg | |
Druh produktu | Zadná stena |
Číslo položky | 920365 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406224783 |