Ochranné brýle uvex sportstyle bezbarvá AR (super antireflexní) SV exc.

Č. pol.: 9193838
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9193838
EAN/GTIN 4031101631011
Číslo výrobcu 9193838
Číslo L L01660 1205

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex sportstyle
  • Typ produktu: Brýle s chrániči
  • Označení čoček: W 166 FT CE
  • Označení čoček: 2C-1,2
  • Odstín čoček: bezbarvý AR (superreflexní)
  • Vlastnosti odstínu čoček: redukce odrazů
  • Barva (filtr) čoček: bezbarvá
  • Propustnost: 97%
  • Materiál obruby: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: Polykarbonát (PC)