Dodatočná zásuvka pre stolový vozík 75

Č. pol.: 918556 75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Úžitková výška 75 mm
Úžitková šírka 320 mm
Úžitková hĺbka 430 mm
Nosnosť 20 kg
Hmotnosť 5,7 kg
Druh produktu Zásuvka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 918556 75
EAN/GTIN 4045197801739

Popis

Prevedenie:

Zásuvka na priskrutkovanie pod ložnú plochu uvedeného stolového vozíka.

Vhodné pro:

Č. 918530, č. 918540 veľ. T74; T76. Č. 918550 veľ. T92. Od roku výroby 08.2016.

Lakování:

Dvojfarebný, práškovo nanášaný lak, strieborná kombinovaná s antracitovou RAL 7016.