Pískovací materiál

Č. pol.: 901064423
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 901064423
EAN/GTIN 4003665454924
Číslo výrobcu 901064423
Číslo L L01750 279

Popis

Popis:

  • Syntetické, minerální, silikóze nebezpečné brusivo
  • Velikost zrna 0,2 - 0,5 mm
  • Objem kanystru 8 kg
  • Tavené křemičitanové sklo hliníku.