Hydraulický lis 2

Č. pol.: 881800 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stavebná výška 90 mm
⌀ zdvíhacieho valca 23 mm
⌀ telesa 50 mm
Zdvih 15 mm
maximálny prípustný krútiaci moment 50 Nm
maximálna prípustná uťahovacia sila 150 kN
Druh produktu Hydraulický lis

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881800 2
EAN/GTIN 4021176005138
Číslo výrobcu 9-2

Popis

Prevedenie:

Oceľové teleso s hydraulickým mechanizmom a automatickým zasúvaním. Jednoduchá manipulácia: Lis sa vloží medzi vreteno sťahováka a hriadeľ. Upnite lis s vretenom sťahováka a utiahnite vreteno lisu (hydraulika začne fungovať). Keď zdvih nie je dostatočný, proces sa opakuje – po uvoľnení vretena lisu.

Použitie:

Na zvýšenie tlakovej kapacity mechanických sťahovákov od veľkosti 3. Vďaka tomu sa dajú ľahko stiahnuť aj veľmi zaseknuté časti.