Sťahovák guľových kĺbov 1

Č. pol.: 881620 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pre guľové kĺby menovitej veľkosti 19 − 27 mm
Rozsah upínania páky 50 mm
Otvor vidlice 18 − 22 mm
Druh produktu Sťahovák guľových kĺbov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881620 1
EAN/GTIN 4021176024696
Číslo výrobcu 129-1

Popis

Prevedenie:

Stabilné teleso s prítlačnou rukoväťou a silným vretenom. Vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele. Jednoduché a rýchle používanie: Jednoducho zatlačte rukoväť sťahováka medzi guľový kĺb a utiahnite prítlačné vreteno. Kĺb sa oddelí bez námahy.

Použitie:

Na vytlačenie guľových čapov pri demontáži guľových kĺbov. Tiež ako vytláčacie zariadenie pre koncovky spojovacích tyčí na spojovacích tyčiach.