Deliaci a sťahovací prípravok, dvojramenný 3

Č. pol.: 881500 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutia 150 mm
Hĺbka upnutia do 325 mm
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881500 3
EAN/GTIN 4021176030536
Číslo výrobcu 210-3

Popis

Prevedenie:

Jedna strana s oddeľovacími pazúrmi na uvoľnenie zaseknutých častí, druhá strana s bežnými sťahovacími hákmi. Pri uvoľňovaní sa oddeľovacie pazúry zatlačia medzi ložisko a ložiskové sedlo otáčaním svorky a potom sa ložisko úplne vytiahne ovládaním vretena.

Použitie:

Na sťahovanie krúžkov guľôčkových ložísk, pastorkov a podobne, ktoré nie sú voľne prístupné. Dá sa použiť na mnohé práce, pri ktorých nie je možné použiť bežné sťahováky z dôvodu nedostatku miesta.