Sťahovák ložísk s bočným upínacím strmeňom 1

Č. pol.: 881180 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 12 mm - 50 mm
Hĺbka upnutia do 70 mm
Výkon 1 t
Počet háčikov 2
Hmotnosť 0,69 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881180 1
EAN/GTIN 4021176028168
Číslo výrobcu 204-0

Popis

Prevedenie:

Špeciálne tvarované úchopové plochy na ramenách sťahováka, ktoré v spojení s upínacou konzolou umožňujú uvoľnenie ložiska (č. 881180).

Použitie:

Na sťahovanie zapustených guľôčkových ložísk, ložiskových krúžkov atď.