Posuvný sťahovák

Č. pol.: 881100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 6 mm - 100 mm
Hĺbka upnutia do 85 mm
Výkon 1 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 13 mm
Hmotnosť 0,45 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881100
EAN/GTIN 4021176459559
Číslo výrobcu 14-01

Popis

Prevedenie:

Vďaka samosvorným upínacím čapom si môže používateľ individuálne zvoliť šírku a hĺbku upnutia. Vďaka špeciálnej konštrukcii je sťahovák samosvorný a ľahko sa s ním manipuluje. Mimoriadne široký rozsah upínania vďaka variabilnej montáži ramien sťahováka (pozri obrázky).