Sebestredný dvojramenný sťahovák 0

Č. pol.: 881000 0
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
164 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 10 mm - 60 mm
Hĺbka upnutia do 50 mm
Výkon 1 t
Počet háčikov 2
Hmotnosť 0,22 kg
samocentrujúce Áno
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 881000 0
EAN/GTIN 4021176015458
Číslo výrobcu 43-1

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s nastavením rozpätia kĺbov. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.