Trojramenný sťahovák s prednastaviteľným rozsahom upínania 1

Č. pol.: 880950 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 20 mm - 100 mm
Hĺbka upnutia do 100 mm
Maximálny uťahovací moment 180 Nm
Výkon 8 t
Počet háčikov 3
Vonkajší šesťhran 17 mm
Hmotnosť 1,24 kg
Druh produktu Trojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880950 1
EAN/GTIN 4021176006616
Číslo výrobcu 12-1

Popis

Prevedenie:

Výkonné sťahováky s vysokou upínacou silou a vynikajúcim upínacím účinkom. Symetricky upínacie ramená sa ľahko nastavujú na požadovaný rozsah upínania pomocou nastavovacieho kľúča. Diel, ktorý sa má stiahnuť, je pevne upnutý silou a nie je možné, aby ramená chápadla vyskočili alebo sa vychýlili.
Iba na vonkajšie sťahovanie.

Použitie:

Na sťahovanie obzvlášť pevne sediacich guľôčkových ložísk, ozubených kolies, remeníc a podobných dielov.