Dvojramenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami 1

Č. pol.: 880450 1
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania zvonka 30 mm - 90 mm
Rozsah upínania vnútri 70 mm - 140 mm
Hĺbka upnutia do 100 mm
Maximálny uťahovací moment 35 Nm
Výkon 2,5 t
Počet háčikov 2
Vonkajší šesťhran 17 mm
Hmotnosť 1,27 kg
Druh produktu Dvojramenný sťahovák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 880450 1
EAN/GTIN 4021176756221
Číslo výrobcu 20-1+S

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka