Paralelná zvierka (upínacia ruka) 25

Č. pol.: 861900 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
565 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínania pre tlak a 0 mm - 25 mm
Rozsah upínania pre ťah b 20 mm - 48 mm
Hĺbka upnutia c 15 mm
maximálna upínacia sila 1 000 N
Druh produktu Zvierka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 861900 25
EAN/GTIN 4045197167514

Popis

Prevedenie:

S vretenom s trapézovým závitom s 2 výkyvnými upínacími blokmi. Upínacie bloky majú každý po 3 hladké plochy a jednu plochu s krížovou prizmou a je možné ich preto univerzálne použiť na upnutie najrôznejších obrobkov.

Použitie:

Na vnútorné a vonkajšie upínanie najrôznejších tvarov obrobkov.

Materiál:

Vreteno a upínacie klátiky z brunovanej ocele.