{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prierez posuvnej lišty | 20×5 mm | |
Rozperná vzdialenosť | 75 mm - 235 mm | |
Rozsah upnutia | 160 mm | |
Vykladanie | 85 mm | |
maximálna upínacia sila | 1 200 Nm | |
Druh produktu | Zvierka |
Číslo položky | 860280 160 | |
EAN/GTIN | 4008158028521 | |
Číslo výrobcu | DUO16-8 |