Nože MARTOR SECUMAX POLYCUT MDP 8500772 , 10 v kartonu

Č. pol.: 8500772.12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fóliový rezač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8500772.12
EAN/GTIN 4002632801235
Číslo výrobcu 8500772.12
Číslo L L60170 840

Popis

Popis:

Všestranný mezi odborníky. Kov detekovatelný.
SECUMAX POLYCUT MDP je jedním z našich malých, hbitelných jednorázových nožů z plastu. A přesto zde má zvláštní postavení jako všestranný. Díky mírně širší mezeře mezi čepelí a plastem můžete také řezat tenký materiál v několika vrstvách. Kromě toho můžete použít dlouhý špičatý nosní lístek, abyste se dostali do papíru, fólie atd. Vaše společnost je obzvláště potěšena, že je také vyrobena z kovu detekovatelného a tedy obnovitelného plastu.
  • Základní materiál:
    Kovový detekovatelný plast
  • Kov detekovatelný
    během práce, řezný nástroj - nebo jeho části - může být někdy ztracen. Ale jen na krátkou dobu. Díky své detekovatelnosti kovů ji můžete znovu najít, než opustí společnost se svým zbožím.
  • Všechny chráněné
    čepele z nerezové oceli jsou bezpečně vloženy mezi nos a rukojeť. Takže jste jen snížit to, co opravdu chcete snížit. Nehrozí vám ani vašemu zboží žádné riziko.
  • Unikátní dobro
    SECUMAX POLYCUT MDP je jednorázový nůž. Vzhledem k tomu, že nemusíte měnit radlici, ani vy, ani vaši zaměstnanci s ní nemůžete přijít do kontaktu. Další plus z hlediska bezpečnosti.
  • Dlouhý, špičatý
    nos Proč extra dlouhý a špičatý nos SECUMAX POLYCUT MDP? Protože ji můžete vložit obzvláště dobře do mezer. Kromě toho je řezací materiál veden k čepeli ještě spolehlivěji.
  • Perfektně umístěný
    SECUMAX POLYCUT MDP se neztratí tak rychle. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní nůž je vybaven očkem, může být vždy připevněn na užitečné místo.
  • Hlavní střihací materiály:
    Ovinutí, protažení, smršťovací
    fólie lepicí pásky
    fólie a papírové pásy
    příze, smyčcová
    obálka

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 3 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balicí, strečový, smršťovací film, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, Příze, provázek, obálka
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Kovový detekovatelný plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ano
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž): 0, 30
  • Tloušťka čepele (jednorázový nůž) (jednotka): Mm
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Jiné
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 1násobný použitelný
  • Namontovaný nůž z nerezové oceli (nůž): Ano
  • Výměna čepele bez nářadí: Ne
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako reklamní předmět: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo