Závitník

Č. pol.: 849IG-M4
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Príslušenstvo závitorezu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 849IG-M4
EAN/GTIN 4000896036134
Číslo výrobcu 849IG-M4
Číslo L L60140 3220

Popis

Popis:

  • Závitník pro vnitřní závity
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.01 kg