Vytahovák šroubů

Č. pol.: 844-7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sťahovací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 844-7
EAN/GTIN 4000896035830
Číslo výrobcu 844-7
Číslo L L60140 2618

Popis

Popis:

  • Pro šetrnou montáž a demontáž závitových stavěcích čepů a závitových kolíků s pravým nebo levým závitem
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12″ nebo
    Velikost klíče 21 mm vnější šestihran
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Rozměry / délka: 65 mm
  • Průměr: 23 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.14 kg