Škrabák na tesnenie s čepeľou z pružinovej ocele, Šírka čepele / dĺžka čepele: 25/50mm

Č. pol.: 837850 25/50
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele / dĺžka čepele (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farba červená
Počet kusov náradia 1
Variant škrabka na tesnenie
Materiál nástrojová oceľ
Vhodné pre oceľ
Povrchová úprava bez povlaku
Tvar čepele zalomené
Šírka čepele 25 mm
Dĺžka čepele 50 mm
Použitie výmenné nie
Dĺžka celkovo 160 mm
Materiál, rukoväť plastu
Obsah jednotlivý diel
Druh produktu škrabka
Násada/rukoväť rukoväť

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 837850 25/50
EAN/GTIN 7610733261529
Číslo výrobcu PB 674.8-50

Popis

Prevedenie:

Zalomená čepeľ zo špeciálnej pružinovej ocele (58 − 60 HRC), je možné viacnásobné dodatočné ostrenie. Nárazuvzdorná rukoväť „multicraft“.