Univerzálny škrabák s 3 odlamovacími čepeľami 1

Č. pol.: 837750 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele 100 mm
Celková dĺžka 200 mm
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837750 1
EAN/GTIN 4975364016126
Číslo výrobcu SCRL200

Popis

Prevedenie:

Praktická ľahká univerzálna škrabka z hliníkovej liatiny s oceľovou úderovou koncovkou na konci rukoväti. Protišmyková ergonomická plastová rukoväť pre bezpečnú prácu bez únavy. Čepeľ škrabky zodpovedá bežne dostupnej odlamovacej čepeli dĺžky 18 mm (č. 845010 10) pre veľ. 1 − 3 a 22 mm (č. 845110 10), prí. 25 mm (č. 837755) pre veľ. 4, ktorú je možné jednoducho a rýchlo vymeniť (upínací mechanizmus).

Rozsah dodávky:

S 3 čepeľami.

Poznámka:

Náhradné čepele 25 mm č. 837755 bez miest lomu škrabáka veľ. 4.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely