Plochý škrabák s doštičkou zo spekaného karbidu 30

Č. pol.: 837520 30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
131 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičky zo spekaného karbidu 30×25×2 mm
Šírka čepele 30 mm
Celková dĺžka 450 mm
Počet rezných hrán Z 4
Prevedenie rukoväti Drevená rukoväť lakovaná
Materiál rukoväti Drevo
Materiál čepele HM
Druh produktu Škrabka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 837520 30
EAN/GTIN 4049002021091
Číslo výrobcu R465 030 0

Popis

Prevedenie:

Silná plochá oceľ s upínacím mechanizmom a vymeniteľnou štvorhrannou karbidovou škrabkou. Karbidová doštička je vybrúsená a pripravená na použitie, má 4 rezné hrany a dá sa sústružiť.

Poznámka:

Doštičky škrabáka č. 837600 sú vhodné aj pre elektrický ručný škrabák.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely