Teleskopické kontrolní zrcátko LED 33 mm

Č. pol.: 834B.RTIS
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834B.RTIS
EAN/GTIN 3662424036200
Číslo výrobcu 834B.RTIS
Číslo L L60130 8915

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Zrcadlo s LED podsvícením pro lepší viditelnost v tmavých prostorách
  • Skleněná tabule odolná proti poškrábání
  • Sklo s plastovým obalem pro lepší ochranu obrobků a delší životnost tabule
  • Kloub snadno nastavitelný pomocí šroubu a uzamykatelný
  • Ergonomická plastová rukojeť odolná proti rozpouštědlům
  • Max. Délka 850 mm

Charakteristika:

  • d [mm]: 33
  • L [mm]: 935
  • [g]: 68