Kontrolní zrcátko s kloubem 36 mm

Č. pol.: 834.R1
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 834.R1
EAN/GTIN 3148512068280
Číslo výrobcu 834.R1

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Zrcadlo zapuštěné do plastového rámu

Charakteristika:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 210
  • [g]: 13