Škrabka těsnění

Č. pol.: 825-25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Škrabák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 825-25
EAN/GTIN 4000896033959
Číslo výrobcu 825-25
Číslo L L60140 192

Popis

Popis:

  • Vyměnitelná břitová destička z tvrdokovu
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 2 x 25 mm
  • Rozměry / délka: 397 mm
  • Délka l1: 267 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.34 kg

Vhodné výrobky

Náhradné diely