Trubkorez s 1 rezacími kolieskami na oceľové rúry, pre potrubia do: 1.1/4

Č. pol.: 815001 1.1/4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre potrubia do Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Rezačka rúrok RAPID 14000+2
⌀ rezacích koliesok 25 mm
Šírka rezacích koliesok 14 mm
Rezací kotúč otvor 7,6 mm
Pre vonkajší ⌀ rúrok 3/8 − 1,5/8 palec
Počet vodiacich kladiek 2
Počet rezacích koliesok 1
Druh produktu Rezačka rúr

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 815001 1.1/4
EAN/GTIN 4018754329700
Číslo výrobcu 60030000
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Teleso z vysokokvalitnej ocele, zápustkovo kované; vreteno odolné proti opotrebovaniu s plastovou rukoväťou. Rezacie kolieska na oceľové rúry z kvalitnej ocele, presne tvrdené pre dlhú životnosť. Vodiace kladky zo špeciálnej ocele, chrómované.

Použitie:

Na čisté a pravouhlé rezanie rúr.
Pri rezaní sa vonkajšia hrana automaticky zavalcuje. Po reze je možné hneď rezať závit.