{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | Rezačka rúrok RAPID 14000+2 | |
| ⌀ rezacích koliesok | 25 mm | |
| Šírka rezacích koliesok | 14 mm | |
| Rezací kotúč otvor | 7,6 mm | |
| Pre vonkajší ⌀ rúrok | 3/8 − 1,5/8 palec | |
| Počet vodiacich kladiek | 2 | |
| Počet rezacích koliesok | 1 | |
| Druh produktu | Rezačka rúr |
| Číslo položky | 815001 1.1/4 | |
| EAN/GTIN | 4018754329700 | |
| Číslo výrobcu | 60030000 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |