Nastaviteľný kľúč s otočnou čeľusťou 205

Č. pol.: 813930 205
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 205 mm
Norma ISO 6787; ASME B107.8M-2003
maximálny rozmer cez steny 28 mm
Celková dĺžka 8 palec
Poloha rozovretia 15 Stupeň
Výrobný postup precízne kalený s antikoróznou úpravou
Materiál Vysokovýkonná zliatina ocele
Povrch chrómovaná
Hmotnosť 272 g
bez iskier nie
Obojstranné čeľuste Áno
Stupnica Áno
s funkciou račne nie
Plášť rukoväti Áno
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 813930 205
EAN/GTIN 7314150103447
Číslo výrobcu 9071 PC

Popis

Prevedenie:

S ergonomickou rukoväťou z termoplastického elastoméru. Poloha rozovretia 15°. Zápustkovo kované, kalené a pochrómované. Nastaviteľný kľúč sa otáčaním pohyblivej ozubenej čeľuste nasmeruje dovnútra ku kliešťom na rúry. Zúbkovaná čeľusť je indukčne kalená a zaručuje bezpečnosť uchopenia.

Norma:

ISO 6787; ASME B107.8M-2003