Šroubovák pro elektrikáře ∙ s ochrannou izolací

Č. pol.: 810VDE-25
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810VDE-25
EAN/GTIN 4000896174089
Číslo výrobcu 810VDE-25
Číslo L L60140 3381

Popis

Popis:

  • Kulatá čepel
  • Ergonomická 2komponentní rukojeť HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: špička mořená, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018
  • Výstup: Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Rozměry / délka: 155 mm
  • Délka l1: 75 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg