Sada šroubováků s úderovou hlavou

Č. pol.: 810U-1/5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810U-1/5
EAN/GTIN 4000896179572
Číslo výrobcu 810U-1/5
Číslo L L60140 3169

Popis

Popis:

  • Břit s 6hranným bitem jako pomocný klíč pro zavedení vysokých povolovacích sil
  • Kulatá čepel
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Povrch: čepel matný chrom, špička mořená
  • Výstup: Křížový profil PH, Plochý profil
  • Velikost klíče: ∙ 0,8 x 4,5 ∙ 1 x 5,5 ∙ 1,2 x 7 ∙ PH1 ∙ PH2
  • Hmotnost netto (kg): 0.56 kg
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 810U-45
  • 810U-55
  • 810U-70
  • 810U-PH1
  • 810U-PH2