Rohové kliešte inštalatérske, ⌀ rúry: 1/2

Č. pol.: 810300 1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rúry Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 240 mm
Rozsah upnutia 29 mm
⌀ rúry 1/2 palec
Uhol rozovretia 45 Stupeň
Výrobný postup celokované
Náhrada rozovretia indukčne kalené
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 810300 1/2
EAN/GTIN 4005887269003
Číslo výrobcu 87111005
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar, so štíhlou čeľusťou pod uhlom 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľusť indukčne kalená.