Šroubovák

Č. pol.: 810-T27
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810-T27
EAN/GTIN 4000896205226
Číslo výrobcu 810-T27
Číslo L L60140 5653

Popis

Popis:

  • Otvor pro zavěšení v rukojeti
  • Kulatá čepel
  • Neklouzavá 3komponentní rukojeť HAZET - pro vysoký přenos síly
  • Povrch: čepel matný chrom, špička mořená
  • Výstup: Vnitřní profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ T27
  • Rozměry / délka: 220 mm
  • Délka l1: 115 mm