Nylonová hlava pro kladivo s měkkým povrchem D.27 mm 11 g

Č. pol.: 79050027
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 79050027
EAN/GTIN 4018754050000
Číslo výrobcu 79050027
Číslo L L60010 4930

Popis

Popis:

  • Hlavy jsou mírně zahřáté a poháněny několika údery kladivem

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 27 mm
  • Tvrdost: 75 Shore
  • Hmotnost: 11 g