TK príklepových vrtákov SDS-max „8X“ 16X340

Č. pol.: 789206 16X340
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Max

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

16 mm
Celková dĺžka 340 mm
Dĺžka špirály 200 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Max
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789206 16X340
EAN/GTIN 4059952532882
Číslo výrobcu 2608900214

Popis

Prevedenie:

Nová generácia EXPERT SDS-max „8X“ so zvarenou hlavou celou z tvrdokovu so 4 reznými hranami. Tvarované rezné hrany pre vysoký vŕtací výkon, dlhá životnosť a nízke opotrebovanie. Bez zadrhávania v armovanom betóne.
Špeciálne rozmery dosiek z tvrdého kovu pre dlhšiu životnosť.

Vŕtania hlava so štvorcovým prierezom od priemeru 16 mm.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Vrtáky generácie SDS-max-7 (s vloženými reznými hranami z tvrdého kovu, spájkované) vo veľ. 35×520 – 52×520 pod č. 789204.
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
    ⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka