Teleskopické zrcadlo D.30mm D.265-705mm

Č. pol.: 77401030
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zrkadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 77401030
EAN/GTIN 4018754167012
Číslo výrobcu 77401030
Číslo L L60010 2946

Popis

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 30 mm
  • Výška mm (h): 25 mm
  • Délka [mm): 265-705 mm
  • Hmotnost: 108 g
  • Šířka mm (b): 64 mm