Pákové nožnice na plech s dlhým nožom, Model: 4/300

Č. pol.: 769936 4/300
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Model Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Model 4/300
Výkon v strihu Hrúbka plechu do 4 mm
Výkon v strihu ⌀ okrúhlej ocele do 13 mm
Dĺžka noža hore 355 mm
Dĺžka noža dole 300 mm
Hmotnosť 30 kg
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 769936 4/300
EAN/GTIN 2050001931757
Číslo výrobcu 20019
Výrobca/zodpovedná osoba Paul Ferdinand Peddinghaus GmbH, Hasslinghauser Straße 156, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.peddy.de

Popis

Prevedenie:

Stabilné telo nožníc vyrobené z kalenej ocele. Oscilačné nožové sane bez vôle (iba nízke straty trením), nôž vyrobený zo špeciálnej nástrojovej ocele, špeciálne kalený a brúsený. Rameno páky s pružinou protizávažia ako ochrana pred nehodou, všetky otočné čapy nastaviteľné, všetky modely s plynule nastaviteľným pridržiavačom.
S pákovým prevodom. Na rezanie plechov a kruhovej ocele.

Lakování:

Červenohnedá.

Poznámka:

  • Pri neskoršej objednávke náhradných nožov sú potrebné tieto údaje: Značka, model, podľa možnosti aj číslo stroja alebo presný nákres.
  • Upozorňujeme: Uvedená kapacita rezania je maximálna kapacita rezu. Pre neustále namáhanie v hornej oblasti rezu odporúčame nasledujúci väčší model.
  • Špecifikácie rezného výkonu sa vzťahujú na materiál s pevnosťou v ťahu 450 N/mm2.

Náhradná horná čepeľ #769938 a náhradná spodná čepeľ #769939 pozri v zozname dielov.