{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Model | 1BR/6 | |
Výkon v strihu Hrúbka plechu | do 6 mm | |
Výkon v strihu ⌀ okrúhlej ocele | do 13 mm | |
Dĺžka noža hore | 211 mm | |
Dĺžka noža dole | 180 mm | |
Hmotnosť | 19 kg | |
Druh produktu | rezacie kliešte |
Číslo položky | 769930 1BR/6 | |
EAN/GTIN | 2050001933386 | |
Číslo výrobcu | 20129 |